• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - TY5253M-2 - COL.4.8X290MM ROU

  • Colliers TY-RAP.4.8x290 mm 80N.PA6.6 Rouge
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : TY5253M-2
    • Référence Sonepar : 00161003413
    • EAN : 5414363065579
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers TY-RAP.4.8x290 mm 80N.PA6.6 Rouge

•Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide rouge (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 289,7 mm (11,40 pouces), largeur de 4,82 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-7-2)

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-RAP avec languette de verrouillage

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver