• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - TY525M-CLRS - COL.4.8X186MM ASSORT 10 COUL

  • Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Assortiment 10 couleurs.
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : TY525M-CLRS
    • Référence Sonepar : 00161003414
    • EAN : 5414363172147
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TY-RAP - Attache de câble polyamide naturel- TY-RAP largeur 4,7mm longueur 186 mm épaisseur 1,1 mm 222N - Nylon 6.6 - température 85°

•Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, pack de couleurs multiples (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 183 mm (7,2 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouce), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), 100 paquets de 10 (chaque) couleurs standard

•Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver