• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - TY528MXR-RW - TY28MX FOR RAILWAY SP

  • Collier TY-RAP Railways 4.8x361 mm 220N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : TY528MXR-RW
    • Référence Sonepar : 00161224360
    • EAN : 5415022243604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier TY-RAP Railways 4.8x361 mm 220N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

•Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications extérieures, longueur de 361 mm (14,2 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouces), résistance à la traction de 220 Newtons (50 livres)

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-RAP avec languette de verrouillage

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver