• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thomas & Betts - TYB2315M-4 - COL.2.4X178MM 80N JAU

  • Colliers TY-RAP.2.4x178 mm 80N.PA6.6 Jaune.Box
    • Fabricant : Thomas & Betts
    • Réf. fabricant : TYB2315M-4
    • Référence Sonepar : 00161000039
    • EAN : 5414363066934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Colliers TY-RAP.2.4x178 mm 80N.PA6.6 Jaune.Box

•Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide jaune (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 177,81 mm (7,0 pouces), largeur de 2,54 mm (0,10 pouces), épaisseur de 1,1 mm (0,043 pouces) , Indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac

•Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-RAP avec languette de verrouillage

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver