• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 22154285 - LM-SR

  • Ensemble p. mes. orientation du vent - LM-SR
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 22154285
    • Référence Sonepar : 00019813882
    • EAN : 9005798138820
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - LUXMATE - Ensemble p. mes. orientation du vent

•Les Atouts de l'article:

Appareil pour la mesure de la direction du vent sur un plan horizontal. Plage de mesure : 0 à 360° ; résolution : 11,25°, précision : ± 5°; principe de mesure : girouette/ circuit opto-électronique, sortie : 4 à 20 mA, charge : max. 500 O (pour une tension de service > 13 Vcc), tension de service : 8 à 30 Vcc ou 24 Vca/cc. Chauffage : 24 Vcc/ca, max. 20 W, température ambiante : de -30 °C à +70 °C, avec accessoire pour montage sur traverse : y compris 12 m de câble (6 x 0,25 mm² LiYCY) pour raccordement au coffret électrique de l'ensemble.