Description
ZUMTOBEL - LUXMATE - Boîtier comm. multifonction DALI/DSI gris
•Les Atouts de l'article:
Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie. Plage de gradation de 100 à 1 %. Relais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option les appareillages déconnectés hors tension.Branchements par bornes à vis. Caisson de type armoire, gris (RAL 7040), avec LED d'état et bouton-poussoir de test, Dimensions : 70 x 90 x 59 mm, poids : 0,22 kg.
•Les Atouts de l'article:
Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de deux groupes de luminaires. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par canal de sortie. Plage de gradation de 100 à 1 %. Relais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option les appareillages déconnectés hors tension.Branchements par bornes à vis. Caisson de type armoire, gris (RAL 7040), avec LED d'état et bouton-poussoir de test, Dimensions : 70 x 90 x 59 mm, poids : 0,22 kg.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier