Description
ZUMTOBEL - LUXMATE - Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence
•Les Atouts de l'article:
Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence pour la commande simultanée de deux groupes de luminaires en fonction de la lumière du jour pénétrant dans la pièce. Un capteur détecte la luminosité naturelle extérieure et détermine à l'aide de caractéristiques de commande le bon niveau de gradation des groupes de luminaires. Jusqu'à 25 appareillages compatibles DALI ou DSI par canal de sortie, plage de gradation de 1 à 100 %. Branchements par borniers à fiches ; corps en Polycarbonate (PC), ininflammable, exempt d'halogène, adapté pour l'encastrement des luminaires ou le montage au plénum. Dimensions : 281 x 50 x 21 mm ; poids : 0,14 kg
•Les Atouts de l'article:
Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence pour la commande simultanée de deux groupes de luminaires en fonction de la lumière du jour pénétrant dans la pièce. Un capteur détecte la luminosité naturelle extérieure et détermine à l'aide de caractéristiques de commande le bon niveau de gradation des groupes de luminaires. Jusqu'à 25 appareillages compatibles DALI ou DSI par canal de sortie, plage de gradation de 1 à 100 %. Branchements par borniers à fiches ; corps en Polycarbonate (PC), ininflammable, exempt d'halogène, adapté pour l'encastrement des luminaires ou le montage au plénum. Dimensions : 281 x 50 x 21 mm ; poids : 0,14 kg
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier