• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 22169741 - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CA

  • Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI CAN UNIT SR
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 22169741
    • Référence Sonepar : 00019980321
    • EAN : 9008709803213
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC argent

•Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED (AC/DC) 150 W, graduable via Dali uniquement, argent, dans le cache-piton pour une alimentation externe du rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; cache-piton en aluminium argent ; Dimensions : 487 x 27 x 62 mm ; poids : 1,2 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.Note : connecteur (sans alimentation électrique) : le module d'alimentation et le capot d'extrémité sont à commander séparément (22169736/737 et 22169696-701).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver