Description
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC blanc
•Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation à LED (AC/DC) 150 W, graduable via Dali uniquement, blanc ; pour rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé blanc thermopoudré ; câble de branchement par le haut ; le module est inséré dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm ; poids : 0,75 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.
•Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation à LED (AC/DC) 150 W, graduable via Dali uniquement, blanc ; pour rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé blanc thermopoudré ; câble de branchement par le haut ; le module est inséré dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm ; poids : 0,75 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.