• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 22169786 - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TR

  • Transformateur AC/DC - SUPERSYSTEM - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT SR
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 22169786
    • Référence Sonepar : 00019980554
    • EAN : 9008709805545
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Transformateur AC/DC argent

•Les Atouts de l'article:

Module d'alimentation à LED (AC/DC) 150 W, graduable via Dali uniquement, argent ; pour rail conducteur TBTS (48 V), tension de raccordement : 230 V 0/50/60 Hz ; pour commander des composants système de type graduables via Dali seulement ; boîtier en profilé d'aluminium extrudé argent thermopoudré ; câble de branchement par le haut ; le module est inséré dans le rail ; Dimensions : 477 x 26 x 90 mm ; poids : 0,75 kg ; Note : les circuits d'alimentation sont en principe à séparation galvanique, sans possibilité de branchement parallèle.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver