• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 22171793 - LANOS S SUSP SET AP2 WH

  • Suspension par tige de 2000 mm - LANOS S SUSP SET AP2 WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 22171793
    • Référence Sonepar : 00019974304
    • EAN : 9010299743046
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - LANOS - Suspension par tige de 2000 mm blanc

•Les Atouts de l'article:

Tige de suspension avec alimentation électrique pour la famille de produits LANOS. Accessoires composés d’un câble de suspension de 2000mm (peut être raccourci sur site), d'une borne de raccordement, d'une plaque de fixation avec vasque blanche, d’un étrier apparent au plafond, d'un cache-piton en plastique blanc (Ø 191 mm x 36 mm) et d'un câble d'alimentation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver