• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 22185167 - CIRCLE tune Kit CCW 01/02/03 h

  • Kit : cde blanche, alimentation de bus - CIRCLE tune Kit CCW 01/02/03 h+t
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 22185167
    • Référence Sonepar : 00019939236
    • EAN : 9008709392366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - LUXMATE - Kit : cde blanche, alimentation de bus blanc

•Les Atouts de l'article:

Kit : cde blanche, alimentation de bus ; gestion flexible et économe des scènes te températures de couleur de l'éclairage, permettant la commande simultanée de jusqu'à 64 appareillages compatibles DALI pouvant modifier leur température de couleurs.Appareil de commande avec touches circulaires pour appeler les 3 scènes d'éclairage. Touche centrale éclairée Venir/Partir et deux touches basculantes affectées prévues pour l'une à la luminosité et l'autre à la température de couleur. Boîtier et touches en plastique blanc, surface satinée, Dimensions : 87 x 87 x 13 mm. Montage aisé dans un boîtier simple posé in situ. Alimentation par ligne de commande DALI (pas de raccordement réseau), consommation de courant 6 mA (3 charges DALI).Tension d'alimentation : pour jusqu'à 64 acteurs ou 100 charges DALI (max. 200 mA).Résistant aux courts-circuits et aux surtensions du courant extérieur de 230/240 V.Boîtier en polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène. Montage dans des caniveaux ou au plénum, Température ambiante : 0°C à +50°C admissible. Degré de protection IP20, dimensions : 101,5 x 29,5 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver