• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 24162668 - SUSP DOT28 EXPOSED CONCRETE SE

  • Set de montage - OTHERS - SUSP DOT28 EXPOSED CONCRETE SET
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 24162668
    • Référence Sonepar : 00019996442
    • EAN : 9008709964426
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - OTHERS - Set de montage

•Les Atouts de l'article:

Kit de montage DOT28 pour une installation esthétique des luminaires suspendus dans des plafonds en béton brute avec 2 points de suspension. La capsule pour béton se laisse monter facilement presque sans outil sur le coffrage. En raison de la distance entre le col de la capsule et le bord avant du béton, celle-ci est invisible. Seule une ouverture biseautée avec fermeture à baïonnette est visible. Le luminaire s'installe au plafond avec un cache-piton à baïonnette minimaliste (Ø 28 mm) monté à ras du plafond. N’est pas compatible avec les câbles de suspension Zumtobel Ø 1,2 mm. Le kit comprend 2 capsules pour béton avec bouchon de coffrage, 1 cache-piton à baïonnette transparent permettant la suspension et l’alimentation électrique et 1 cache-piton à baïonnette transparent avec anneau Reutlinger. Charge maximale admissible pour chaque point de suspension : 10 kg (charge totale du kit = 20 kg).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver