Description
ZUMTOBEL - LUXMATE - MSensor v2 5DPI 14f
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 5 m. Type de boîtier : pour encastrement du luminaire. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE pro ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 44,4 x 16,4 x 17,8 (L x l x H, en mm)Poids : env. 10 g
•Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 5 m. Type de boîtier : pour encastrement du luminaire. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE pro ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 44,4 x 16,4 x 17,8 (L x l x H, en mm)Poids : env. 10 g