• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 42184416 - LINCOR DI D 5000-840 L12 LDE A

  • Luminaire suspendu à LED - LINCOR - LINCOR DI D 5000-840 L12 LDE ASQ1 SR
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 42184416
    • Référence Sonepar : 00019723067
    • EAN : 4053167230670
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - LINCOR - Luminaire suspendu à LED 39,4W 5030lm 4000K DALI argent

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED étroit, à composante directe/indirecte, avec optique alvéolaire grand brillant, Puissance du luminaire: 39,4 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5030 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/W.Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux direct avec la technologie très performante des alvéoles sur les LED ajoutée à l'optique primaire pour la résolution des points lumineux. Modules en matière composite de qualité métallisée sous vide en aluminium extrapur et couche de protection en SiO2. Caractéristique photométrique avec composante directe élevée pour un éclairage économe, défilement selon la norme EN 12464-1:2011, avec L65 <1500 cd/m² sur 65° sur le pourtour et UGR < 19 pour les postes de travail informatisés. Guidage du flux indirect avec profilé guide de lumière continu pour une résolution homogène des points lumineux au plafond. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels des modules à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique. Corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à section carrée visible, parties frontales en aluminium injecté à vis masquées, peintes dans la teinte du luminaire anodisé argent. Luminaire avec câble exempt d'halogène avec câble d'alimentation transparent posé. Set de suspension à câble comprenant : 1 cache-piton blanc et 2 câbles chacun de 1000 mm de longueur et chacun avec un câble transversal prémonté. Suspension à réglage progressif en hauteur et décalage progressif en longueur. Dimensions : 1209 x 63 x 64 mm. Poids : 3 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver