• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 42184441 - LINCOR DI C 5000-830 L12 LDE P

  • Luminaire suspendu à LED - LINCOR - LINCOR DI C 5000-830 L12 LDE PSW WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 42184441
    • Référence Sonepar : 00019723106
    • EAN : 4053167231066
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - LINCOR - Luminaire suspendu à LED

•Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED étroit, à composante directe/indirecte avec optique alvéolaire mat, Puissance du luminaire: 44 W LED, Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h avec diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5042 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 115 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Guidage du flux direct avec la technique haute efficacité des cellules à LED combiné à l'optique primaire pour la résolution des points lumineux, module alvéolaire en matériau composite de qualité uniformément métallisé sous vide à l'aluminium extrapur, avec une couche protection en SiO2. Distribution photométrique avec composante directe élevée pour un éclairage économe en énergie, défilement selon la norme EN 12464-1:2011 avec L65<1500 cd/m² à 65° sur le pourtour et UGR < 19 pour les postes de travail informatisés. Guidage du flux indirect avec profilé de guidage continu pour la résolution homogène des points lumineux au plafond. Système optique fermé avec protection contre les contacts accidentels du module à LED empêchant une dégradation par décharge électrostatique, corps du luminaire thermopoudré en profilé d'aluminium extrudé à section carrée visible, parties frontales en aluminium injecté à vis masquées, peintes dans la teinte du luminaire. Luminaire avec câble exempt d'halogène avec câble d'alimentation transparent monté. prémonté. Avec commutateur à tirette en polyester, blanc de 1 m de long. Avec commutateur à tirette en polyester blanc, longueur 1 m. Suspension à réglage progressif en hauteur et à décalage progressif en longueur. Dimensions : 1319 x 63 x 64 mm. Poids : 3 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver