• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 42186809 - KXA-2 LED 5100 NE E1,5 M 840 Z

  • Lum. à LED pr locaux hum. - ATEX - KXA-2 LED 5100 NE E1,5 M 840 ZONE1/21 TW
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 42186809
    • Référence Sonepar : 00019907253
    • EAN : 9010299072535
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - ATEX - Lum. à LED amb. explos. pr locaux hum. 52W 5085lm 4000K

•Les Atouts de l'article:

Luminaire à vasque pour locaux humides à ambiance explosible, zone 1/21, Puissance du luminaire: 52 W, ballast électronique avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 5085 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Unité d'alimentation de sécurité ; durée de l'éclairage de sécurité sur site réglable sur 1,5 h ou sur 3 h. Répartition lumineuse Luminaire à répartition symétrique extensive (wide beam), corps en matière plastique renforcée aux fibres de verre, vasque Polycarbonate (PC) moulée par injection, joint inaltérable, non exempt de silicone, fermeture centrale intérieure, actionnable des deux côtés, Bornier á 6 pôles avec câblage traversant 6x2,5mm², convient pour montage à l'intérieur et à l'extérieur (voir notice de montage). Luminaire avec câble exempt d'halogène. Protection antidéflagrante assurée dans une plage de températures de : -5°C à +35°C. Accessoires de montage à commander séparément. Le luminaire peut, selon BVS 10 ATEX E 154 (examen de type ATEX demandé), être utilisé dans des ambiances explosibles des zones 1 et 21 selon EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2. (II 2 G Ex d e mb IIC T4 Gb; II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db IP66). IP66, Résistance aux impacts : IK10, SC1. Dimensions : 1360 x 188 x 130 mm. Poids : 11 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver