Description
ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Kit de clips de montage noir
•Les Atouts de l'article:
Kit de clips de montage ; pour l'encastrement à ras de plafond (trimless) d'un systèmeSUPERSYSTEM integral dans un plafond creux ; permet l'encastrement en continu d'un système SUPERSYSTEM INTEGRAL comprenant des rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel ainsi que des modules d'éclairage équipés/non équipés pour la fixation d'un système de rails conducteurs Zumtobel placé en retrait ; des joints d'installation avec le cadre d'encastrement (trimless) doivent être prévus in situ pour le système SUPERSYSTEM INTEGRAL ; fixation du rail conducteur triphasé/L3+DALI de Zumtobel à l'aide d'un outil de montage (fourni ) ; matériau : fonderie d'aluminium, noir ; distance entre supports : max. tous les 1000mm ; conçu pour plafonds de 12,5mm d'épaisseur ; dimensions: 51x145x87 mm ; poids : 0,35 kgNote : tenir compte de la construction de plafond selon DIN EN 13964 !
•Les Atouts de l'article:
Kit de clips de montage ; pour l'encastrement à ras de plafond (trimless) d'un systèmeSUPERSYSTEM integral dans un plafond creux ; permet l'encastrement en continu d'un système SUPERSYSTEM INTEGRAL comprenant des rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel ainsi que des modules d'éclairage équipés/non équipés pour la fixation d'un système de rails conducteurs Zumtobel placé en retrait ; des joints d'installation avec le cadre d'encastrement (trimless) doivent être prévus in situ pour le système SUPERSYSTEM INTEGRAL ; fixation du rail conducteur triphasé/L3+DALI de Zumtobel à l'aide d'un outil de montage (fourni ) ; matériau : fonderie d'aluminium, noir ; distance entre supports : max. tous les 1000mm ; conçu pour plafonds de 12,5mm d'épaisseur ; dimensions: 51x145x87 mm ; poids : 0,35 kgNote : tenir compte de la construction de plafond selon DIN EN 13964 !