• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60210836 - SUP2 TRACK H ELEC-FEED CON 48V

  • Jonction d"angle à 90° - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK H ELEC-FEED CON 48V 90° BK
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60210836
    • Référence Sonepar : 00019729694
    • EAN : 4053167296942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction d´angle à 90° (électrique) noir

•Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (électrique) avec alimentation ; pour le raccordement mécanique et électrique en angle (90°) ; composé de deux rails conducteurs TBT (profilés en H) de chacun 1000 mm, d'un connecteur, d'un câblage de liaison avec clips à contact, d'un câble d'alimentation (48 V) et d'un cache ; jonction en tôle d'acier, cache en Polycarbonate (PC) noir laqué ; 3 m de câble de raccordement ; poids : 2,45 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver