• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60210839 - SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V

  • Jonction - SUPERSYSTEM - SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V BK
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60210839
    • Référence Sonepar : 00019729697
    • EAN : 4053167296973
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - SUPERSYSTEM - Jonction (électrique) noir

•Les Atouts de l'article:

Jonction (électrique) avec alimentation ; composé d'un rail conducteur TBT (profilé en U) 2000 mm, connecteur, câblage de liaison avec clips à contact, câble d'alimentation (48 V) et cache ; jonction en tôle d'acier, câble de raccordement 3000 mm, cache en Polycarbonate (PC) noir laqué ; poids : 1,23 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver