• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60280086 - 3CU PKT-AUSL ANBAU BK

  • Sortie ponctuelle, montage apparent - RAILS - 3CU PKT-AUSL ANBAU BK
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60280086
    • Référence Sonepar : 00019722086
    • EAN : 4053167220862
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - RAILS - Sortie ponctuelle, montage apparent noir

•Les Atouts de l'article:

Sortie ponctuelle pour montage apparent ; convient uniquement pour les projecteurs avec adapatateur universel triphasé de Zumtobel ; résistance max. à la traction : 50 N, couple de flexion max. : 2,5 Nm ; caractéristiques électriques : 6 A, 230/400 Vca (240/415 V), 50 Hz, max. 1400 W ; classe de protection 1 ; avec serre-fils pour câble de mon. 3 x 0,75 mm². Pièces en plastique en Polycarbonate (PC) ; couleur noir ; Dimensions : Ø119 x 30 mm ; poids : 0,14 kgNote : montage mural non autorisé, ne convient pas pour les projecteurs avec adaptateur TRACKBOX et adaptateur universel L3+DALI de Zumtobel.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver