• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60700294 - ARC3 PROJ LED LENS OBJECTIVE 2

  • Lentille d"objectif - ARCOS - ARC3 PROJ LED LENS OBJECTIVE 25° BK
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60700294
    • Référence Sonepar : 00019896749
    • EAN : 4024318967493
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - ARCOS - Lentille d´objectif noir

•Les Atouts de l'article:

Lentille d´objectif à caractéristique photométrique flood ; distance focale (f) = 90 mm ; permet d'améliorer la netteté de l'image ; une fois l'image ajustée, l'objectif est fixé à l'aide d'une vis moletée ; couleur du corps : noir ; dimensions : Ø x mm ; poids : 0,45 kg ;Note : peut être remplacée par une lentille d'objectif Superspot (6°)/Spot (14°)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver