• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60713964 - ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU IR

  • Projecteur à LED (projection) - ARCOS - ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU IRIS 6° AZM
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60713964
    • Référence Sonepar : 00019722862
    • EAN : 4053167228622
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - ARCOS - Projecteur à LED (projection) 3000K anthracite

•Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED avec banc optique, anthracite ; lampes : 1/25 W LED930, répartition photométrique : superspot (6°), projection avec diaphragme à iris ; avec adaptateur universel pour le rail conducteur triphasé de Zumtobel ; optimal pour l'éclairage d'accentuation précis dans les musées, les expositions, les galeries d'art ainsi que les espaces de vente et de présentation ; sert à la projection exacte aux contours nets d'un champ lumineux ; l'élément de projection comporte un condenseur, une lentille d'objectif et un objectif avec diaphragme à iris servant à l'éclairage net, contrasté et arrondi ; réglage intuitif de l'ouverture du diaphragme ; réglage de la précision de l'image par la lentille avant ; forme compacte et aspect très sobre ; jonction du boîtier pour l'appareillage électronique avec le corps cylindrique de la lampe ; gestion innovante de la chaleur par refroidissement passif, d'où la fonction COOL TOUCH ; cylindre avant (optique) arrêtée à l'arrière du corps par une fermeture à baïonnette ; manipulation facile des accessoires : la lentille de condensateur, la lentille d'objectif et l'objectif avec diaphragme à iris peuvent être changés ; équipé d'un module à LED à haute puissance ; température de couleur : 3000 K (LED930 : blanc chaud) ; rendu des couleurs : RA 90 ; éclairement réglable de 10-100 % par potentiomètre rotatif ; ; puissance absorbée : 25 W ; durée de vie : 50 000 h avec 70 % de flux lumineux ; tension secteur : 220-240 V/ 50/60 Hz ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; corps en fonderie d'aluminium et profilé d'aluminium extrudé ; surface : laque microstructurée anthracite ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation de l'axe d'articulation par vis à six pans creux ; porte-gobo et support pour lentilles et diaphragme comme accessoires en option ; dimensions : Ø 120 x 440 mm ; poids : 3,8 kg ;Vous trouverez les données techniques de l'éclairage dans le mode d'emploi.Note : montage mural non autorisé ; convient uniquement pour les sorties ponctuelles du montage au plafond.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver