• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60714571 - ARC WW 1/25W LED940 DIM 3CU AZ

  • Projecteur lèche-mur à LED - ARCOS - ARC WW 1/25W LED940 DIM 3CU AZM
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60714571
    • Référence Sonepar : 00019729568
    • EAN : 4053167295686
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - ARCOS - Projecteur lèche-mur à LED 28W 2000lm 4000K dim anthracite

•Les Atouts de l'article:

Projecteur lèche-mur linéaire à LED, anthracite ; avec température de couleur stableWhite stabilisée ; optimisé pour un éclairage efficace et homogène des surfaces verticales de 7 m de haut max. et des objets dans les musées, les expositions et les galeries d'art ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), 2 éléments ; Luminaire avec gradation directe sur le luminaire lui-même ; lampe : 1/28 W LED940, répartition asymétrique de la lumière (réglage précis du module à LED) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K (blanc neutre) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 2000 lm; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : 50000 h pour 80 % de flux lumineux ; gradation de l'éclairement 5–100 % ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; tête du projecteur orientable sur ±15° dans le plan vertical ; corps en profilé d'aluminium extrudé avec faces en fonderie d'aluminium ; surface : laque microstructurée anthracite ; excellent défilement dû au design du projecteur, source de lumière des LED pas visible directement ; réflecteur miroité en Aluminium pur argent anodisé ; avec glace de protection en polycarbonate ; dimensions : 622 x 40 x 212 mm ; poids : 2,59 kg ;Note : montage mural non autorisé ; sorties ponctuelles autorisées uniquement pour le montage au plafond.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver