• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 60818703 - P-INF R200WW 2500-927-65 LDO A

  • Plafonnier à diodes encastré - PANOS - P-INF R200WW LED2500-927-65 LDO AL WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 60818703
    • Référence Sonepar : 00019737287
    • EAN : 4053167372875
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier à diodes encastré 29W 2400lm 2700K DALI blanc

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier à diodes encastré (lèche-mur) ; luminaire à LED Tunable White, variation dynamique de la température de couleur, le flux lumineux du luminaire restant constant, réglable via signal DALI (DT8 standard) ; répartition lumineuse asymétrique avec efficacité maximale et technique d'éclairage optimisée ; lampe : LED2500-927-65 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc chaud-blanc neutre-blanc lumière du jour) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Puissance du luminaire: 29 W; Flux lumineux du luminaire: 2400 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie 50000h avec 80% du flux lumineux ; avec unité à ballasts Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) séparée ; plage de gradation: 1-100%, y compris « Fade-to Zero » ; unité réflecteur de haute qualité fixée par fermeture à baïonnette sur la chambre lumineuse à LED modulaire ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée enfonderie d'aluminium ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et l'unité réflecteur ; réflecteur lisse aluminisé, haut brillant, sans irisation ; réflecteur/cadre de recouvrement en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; Collerette blanche ; anneau d'encastrement en fonderie d'aluminium ; montage rapide sans outil de l'unité luminaire par fermeture à baïonnette ; IP44_IP20 ; luminaire câblé sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage possibilité de branchement en dérivation ; tension d'alimentation : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage rapide sans outil par clips de retenue antiglisse pour plafonds d'une épaisseur de 1-25 mm ; découpe du plafond : 200mm, profondeur d'encastrement minimale : 135 mm ; poids : 0,97 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver