Description
THORN - ILC SENSA - Le KIT du contrôleur Sensa DMX G2 est un contrôleur d'éclairage conçu pour créer des scènes très dynamiques et des variations de couleurs ; il est livré en kit avec son alimentation. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2
•Les Atouts de l'article:
Le KIT du contrôleur Sensa DMX G2 est un contrôleur d'éclairage conçu pour créer des scènes très dynamiques et des variations de couleurs ; il est livré en kit avec son alimentation. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 utilise la communication de données standard DMX-512 avec l'extension RDM pour l'adressage à distance. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 est capable de contrôler un univers DMX – jusqu'à 512 variateurs à canal unique ou 128 installations RGBW. Le contrôle des luminaires DMX et des scènes se fait soit par le sélecteur de scène (réf. : 96222792), soit par le déclencheur de scènes autonomes à partir d’un calendrier.
•Les Atouts de l'article:
Le KIT du contrôleur Sensa DMX G2 est un contrôleur d'éclairage conçu pour créer des scènes très dynamiques et des variations de couleurs ; il est livré en kit avec son alimentation. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 utilise la communication de données standard DMX-512 avec l'extension RDM pour l'adressage à distance. Le BOÎTIER de contrôleur Sensa DMX G2 IP66 est capable de contrôler un univers DMX – jusqu'à 512 variateurs à canal unique ou 128 installations RGBW. Le contrôle des luminaires DMX et des scènes se fait soit par le sélecteur de scène (réf. : 96222792), soit par le déclencheur de scènes autonomes à partir d’un calendrier.