• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96628885 - COLLEGE 4650-840 HFSX L1500

  • Plafonnier LED - COLLEGE - COLLEGE 4650-840 HFSX L1500
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96628885
    • Référence Sonepar : 00019935941
    • EAN : 5037319359418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - COLLEGE - Plafonnier LED

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED Monté en plafonnier de haute performance. Appareillage gradable DALI Électronique,. Mini-sensa intégré pour une détection de présence et de lumière du jour avec commande à distance. Classe électrique I, IP44. Corps : acier laqué blanc. Embouts : Polycarbonate (PC) blanc avec diffuseur bombé, Polycarbonate (PC) transparent prismatique extrudé de précision. Entrée de câble Ø 21,5 mm au centre de l’arête arrière avec entrée de câble en option à travers chaque embout. Unité livrée avec les œillets étanches et des rondelles novatrices coulissantes et en fer à cheval à « fixation rapide », pour vissage direct sur la surface, intervalles de 1450 mm. Fixations BESA standard. Peut être suspendu à l’aide d’un kit d’accessoires de suspension (à commander séparément). 5 P 2 x 2,5mm² bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 1520 x 217 x 90 mmPuissance du luminaire: 37 WPoids : 4,57 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver