• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96630600 - ESCORT LED 1000-840 HFIX EC OP

  • Applique murale à LED - ESCORT - ESCORT LED 1000-840 HFIX EC OP WH
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96630600
    • Référence Sonepar : 00019945984
    • EAN : 5037319459842
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - ESCORT - Applique murale à LED 9,6W 1000lm 4000K DALI

•Les Atouts de l'article:

Luminaire hublot résisant aux intempéries et autonome IP65. Appareillage gradable DALI Électronique,. Corps durable, aluminium thermolaqué blanc, injecté et diffuseur Polycarbonate (PC) opale avec vis de fixation résistantes au vandalisme (Tournevis type T25 TORX nécessaire). Convient pour les installations publiques ou pour utilisation industrielle en plein air. Rendement lumineux sélectionnable via un commutateur interne. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 352 x 102 x 79 mmPuissance du luminaire: 9,6 WPoids : 1,2 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver