• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96631046 - IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

  • Luminaire suspendu LED - IQ WAVE - IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96631046
    • Référence Sonepar : 00019949101
    • EAN : 5037319491019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - IQ WAVE - Luminaire suspendu LED 42W 4900lm 4000K dim blanc

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED léger, Suspendu, avec optique MV Tech. Appareillage gradable Électronique, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe électrique I, IP20, IK05. Corps, diffuseur, cadre et embouts : Polycarbonate (PC) fini en blanc (similaire à RAL9016). Appareillage : acier pré-laqué blanc. Équipé d’un câble à 3 fils de 2,5 m de long. Livré avec LED 4 000 KDéfinition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm.Dimensions : 1140 x 210 x 70 mmPuissance du luminaire: 42 WFlux lumineux du luminaire: 4900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/WPoids : 4,5 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver