Description
THORN - KATONA - Applique murale à LED 8,3W 950lm 3000K DALI blanc
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED rond, de très faible épaisseur. gradable DALI Driver. Body: Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 3 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu’à 2,5 mm².Dimensions : Ø307 x 58 mmPuissance du luminaire: 8,3 WFlux lumineux du luminaire: 950 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/WPoids : 1,04 kg
•Les Atouts de l'article:
Hublot LED rond, de très faible épaisseur. gradable DALI Driver. Body: Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 3 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu’à 2,5 mm².Dimensions : Ø307 x 58 mmPuissance du luminaire: 8,3 WFlux lumineux du luminaire: 950 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 114 lm/WPoids : 1,04 kg