• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96631784 - VO 18L50-827 SF RS BP 3550 HFX

  • Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L50-827 SF RS BP 3550 HFX SP CL2 ->
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96631784
    • Référence Sonepar : 00019905596
    • EAN : 9010299055965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 28W 3291lm 2700K DALI

•Les Atouts de l'article:

Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. gradable DALI Driver alimentant 18 LED en 500mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Équipé d’un circuit de réduction de puissance de 50 %, efficace 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Contrôle DALI avec des câbles de signalisation supplémentaires. Livré avec LED 2 700 K. Indice min. de rendu des couleurs: 80. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 28 WFlux lumineux du luminaire: 3291 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/WPoids : 7,53 kgScx : 0.143 m²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver