• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96631892 - VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60

  • Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 12L70-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96631892
    • Référence Sonepar : 00019905636
    • EAN : 9010299056368
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 27W 3676lm 4000K anthracite

•Les Atouts de l'article:

Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue large. Programmable Driver alimentant 12 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 4 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 27 WFlux lumineux du luminaire: 3676 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 7,42 kgScx : 0.143 m²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation