• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632757 - PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT

  • Applique murale à LED - PIAZZA - PIAZZA II LED 1690-830 HF ANT
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632757
    • Référence Sonepar : 00019911507
    • EAN : 9010299115072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - PIAZZA - Applique murale à LED 15,1W 1815lm 3000K anthracite

•Les Atouts de l'article:

Luminaire robuste Mural. Electronique, non gradable. Plaque arrière : aluminium fonderie, anthracite laqué. Corps : Polycarbonate (PC) anthracite. Entrée de câble Ø20 mm via des entrées de conduit arrière ou latérales, compatibilité BESA. IP65, IK10. Livré avec LED 3 000 K. Dimensions : 381 x 196 x 305 mmPuissance du luminaire: 15,1 WFlux lumineux du luminaire: 1815 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/WPoids : 2,8 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver