• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96633568 - DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 L

  • Luminaire diffuseur - DIFFUSALUX - DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96633568
    • Référence Sonepar : 00019919230
    • EAN : 9010299192301
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - DIFFUSALUX - Luminaire diffuseur 43,5W blanc

•Les Atouts de l'article:

Luminaire LED plafonnier. Flux fixe Driver. Équipé d’un détecteur micro-ondes et d’une fonction maintien/arrêt de la lumière du jour pour un contrôle marche/arrêt. Classe électrique I, IP40. Corps : acier laqué. Embouts : Polycarbonate (PC) avec diffuseur bombé, Polycarbonate (PC) extrudé opale. Entrée de câble Ø 21,5 mm au centre du support dorsal. Fixations BESA standard espacées de 600 mm. Bornier à poussoirs. Livré avec LED 4 000 K. Le rendement lumineux peut être sélectionné par un interrupteur/lien interne. Les versions HF disposent du choix suivant : 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Les versions HFIX disposent des choix suivants : 3250lm (LO) / 5500lm (ME). Le réglage par défaut est le mode Moyen. Pour des informations photométriques et de consommation exactes, veuillez consulter le site Internet et sélectionnez la fenêtre déroulante avec les modes LO / ME / HI.Dimensions : 1490 x 200 x 81 mmPoids : 2,75 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation