• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96671498 - ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR

  • LED Projecteur - ALTIS -ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96671498
    • Référence Sonepar : 00019062519
    • EAN : 3607640625197
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR

•Les Atouts de l'article:

Kit de visière pour 1 module LED Altis, permettant d’ajouter et d’ajuster une rupture au niveau de la distribution de la lumière. Angle de coupure réglable de 0° à 70°. Longueur de coupure réglable de 0 à 70 mm. Peut être installé avant ou après le montage sur le site. Finition noire (proche de RAL9005). Une visière fournie par kit. L'image montre les positions minimales et maximales pouvant être ajustées.Des conseils en matière de conception peuvent être demandés auprès de votre représentant local.

•Les Atouts de la gamme:

55074670

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver