• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96684122 - ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT

  • LED Projecteur - ALTIS -ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96684122
    • Référence Sonepar : 00019071158
    • EAN : 3607640711586
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse Optique 1 : faisceau étroit; Optique 2 : asymétrique 60°; de 312 LED. Appareillage externe, à commander séparément (courant de transmission maximum 700 mA) et câblage via câble de type H07 RN-F et mini-diamètre de 13 mm. Classe électrique I, IP66, IK08. Dissipateur thermique : fonderie aluminium thermopoudré gris foncé (similaire à RAL 7043). Support de fixation et cadre : gris foncé (similaire à RAL 7043). Fermeture : 4 mm transparent verre. Fourche montée à l’aide des points de fixation disponibles (une vis M20 et deux vis M14). Fonctionnement à faibles papillotements (< 1 %) adapté à une diffusion TV haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec. En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici mais vous pouvez obtenir des conseils de conception auprès de votre représentant local.Dimensions : 530 x 757 x 574 mmPoids : 23 kgScx: 0.3m² at 45°

•Les Atouts de la gamme:

55074758

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver