• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96684138 - ALG5 504L105-740 PST NBNBNB AN

  • LED Projecteur - ALTIS -ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96684138
    • Référence Sonepar : 00019071174
    • EAN : 3607640711746
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORN - LED Projecteur - ALTIS -ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse faisceau intensif; Optique 2 : faisceau étroit; Optique 3 : faisceau étroit de 504 LED. Appareillage externe, à commander séparément (courant de transmission maximum 1050 mA) et câblage via câble de type H07 RN-F et mini-diamètre de 13 mm. Classe électrique I, IP66, IK08. Dissipateur thermique : fonderie aluminium thermopoudré gris foncé (similaire à RAL 7043). Support de fixation et cadre : gris foncé (similaire à RAL 7043). Fermeture : 4 mm transparent verre. Fourche montée à l’aide des points de fixation disponibles (une vis M20 et deux vis M14). Fonctionnement à faibles papillotements (< 1 %) adapté à une diffusion TV haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec. En raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici mais vous pouvez obtenir des conseils de conception auprès de votre représentant local.Dimensions : 530 x 757 x 685 mmPoids : 30,9 kgScx: 0.4m² at 45°

•Les Atouts de la gamme:

55074774

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver