• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96700006 - ANNA VARIOFLEX 2 12x3 4400 830

  • Dalle LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 2 12x3 4400 830/35/40 DALI
    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96700006
    • Référence Sonepar : 00019708249
    • EAN : 9010757082496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THORNECO - ANNA VARIO FLEX - Dalle LED encastrée UGR<19, gradable DALI. Technologie Vario avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Diffuseur opale. Driver détachable à poussoi

•Les Atouts de l'article:

Dalle LED DALI graduable avec surface de diffusion uniforme à structure opale. Interrupteur de température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec diffuseur opale en PET classé TpB pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux global: 4400 lm, Puissance du luminaire: 36 W, température de couleur corrélée (CCT) Efficacité lumineuse du luminaire: 122 lm/W réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau de courant continu 15 %. Fréquence de l’alimentation secteur 0/50/60 Hz. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation facile et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kit pour un montage apparent ou encastré. Dimensions : 1196 x 296 x 35 mm, poids : 1,75 kg. (Non compatible avec les câbles DSI).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver