• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TONNA - 519220 - BRAS DPT CDE Ø40 300MM ZING BL

  • Bras de déport mural coudé Ø 40 mm - Déport 300 mm - Zing.BL
    • Fabricant : TONNA
    • Réf. fabricant : 519220
    • Référence Sonepar : 00110519220
    • EAN : 3431045192202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bras de déport mural coudé Ø 40 mm - Déport 300 mm - Zing.BL