Description
•Les Atouts de l'article:
Pompe à chaleur Air/Eau bi-bloc réversible Inverter.
Gamme ESTIA EXTRÊME
Modèle HWS-P1105H8R-E
Puissance froid: 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
EER/COP : 2,96/4,80
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1340x900x320mm
Niveau sonore maximum : 52dB(A)
Alimentation triphasée
•Les Atouts de la gamme:
Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA Extrême.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extèrieur comme source d'ènergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques.
Maintien de capacitè par tempèrature extèrieure nègative.
Tempèrature de dèpart d'eau : jusqu'à 60°C.
Idèal en neuf comme en rènovation et particulièrement adaptèe dans les règions très froides.
Performances èlevèes grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'èconomies : classe ènergètique A++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extèrieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Règulateur intègrè, ergonomique et en Français.