• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - HWS-P1405H8R-E - Unité Ext Estia Extrême

  • Unité Extérieure Estia Extrême 14kW triphasé ; R410A ; Liaisons frigorifiques ;
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : HWS-P1405H8R-E
    • Référence Sonepar : 00465069335
    • EAN : 4904550693353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Estia Extrême 14kW triphasé

•Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur Air/Eau bi-bloc réversible Inverter.
Gamme ESTIA EXTRÊME
Modèle HWS-P1405H8R-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 14kW
EER/COP : 2,67/4,44
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1340x900x320mm
Niveau sonore maximum : 53dB(A)
Alimentation triphasée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver