• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - HWT-1102S21MM6W-E - Module ECS intégrée

  • Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 2 zones - PAC Estia HWT-80/110
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : HWT-1102S21MM6W-E
    • Référence Sonepar : 00465986774
    • EAN : 5903699867747
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module ECS intégrée Estia R32; Kit 2 zones inclus; Appoint 6kW monophasé; Cuve 210L inox; Raccordements aisés par le haut & maintenance en façade; Option Wifi;

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de pompe à chaleur air/eau ESTIA au R32.
Solution pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire utilisant l'air extérieur comme source d'énergie.
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques utilisant le réfrigérant à impact environnemental réduit R32.
Gamme compacte mono-ventilateur sur toutes les tailles : intégration facilitée.
Quatre tailles de groupes d'une puissance calorifique nominale allant de 4 à 11kW. Idéal en neuf comme en rénovation.
Maintien de capacité par température extérieure négative (modèles 8 et 11kW).
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C.
Performances élevées grâce aux compresseurs Toshiba Twin-Rotary et synonymes d'économies : classe énergétique A+++ (+7/35).
Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur.
Longueur de liaisons frigorifiques jusqu'à 30m afin de s'adapter à toutes les configurations.
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée (versions 1 ou 2 zones).
Régulateur intégré, ergonomique et en Français.
Pilotage via application Wifi.



•Quelques mots du fabricant :

51948134