• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - MMK-UP0181HP-E - Mural DRV

  • Mural DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV). Unité intérieure DRV réversible type mural.
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : MMK-UP0181HP-E
    • Référence Sonepar : 00465908527
    • EAN : 8855169085274
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mural DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV). Unité intérieure DRV réversible type mural. Modèle MMK-AP0181HP-E Puissance froid: 5,6kW ; Puissance chaud : 6,3kW

•Les Atouts de la gamme:

Gamme Mural DRV.
Unité murale compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Gamme la plus étendue du marché avec onze tailles, de 0,9 à 10kW en froid et de 1,3 à 11kW en chaud.
Quatres modèles supplémentaires sans PMV intégrée, jusqu'à 3kW, pour limiter les nuisances sonores.
Fonction auto-nettoyante de l'échangeur.
Diffusion de l'air optimisée avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction redémarrage automatique.
Télécommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.



•Quelques mots du fabricant :

50598193

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver