• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - MMU-UP0151MH-E - Cassette 4-Voies 600x600 DRV

  • Cassette 4-voies 600x600 DRV - 4,5/5,0kW (1,7CV) - sans débordement
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : MMU-UP0151MH-E
    • Référence Sonepar : 00465800055
    • EAN : 4547808000550
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cassette 4-voies 600x600 DRV - 4,5/5,0kW (1,7CV) - sans débordement

•Les Atouts de la gamme:

Gamme Cassette 4 voies ultra-compacte DRV.
Unité cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Six tailles, de 1,7 à 5,6kW en froid et de 1,9 à 6,3kW en chaud.
Façade design blanche et sans débordement des dalles de faux-plafond. Intégration facilitée : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intégrée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant : confort amélioré.
Fonction redémarrage automatique.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale.
Option détecteur de présence : mise en veille de l'unité en cas d'absence pour économiser de l'énergie.



•Quelques mots du fabricant :

50598221

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver