• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - MMU-UP0481HP-E - Cassette 4-Voies DRV

  • Cassette 4-voies DRV - 14,0 kW / 16,0 kW (5,0CV)
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : MMU-UP0481HP-E
    • Référence Sonepar : 00465908487
    • EAN : 8855169084871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cassette 4-Voies DRV - 14,0 kW / 16,0 kW

•Les Atouts de l'article:

Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0481HP-E
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 319x840x840mm
Poids : 25kg
Niveau sonore petite vitesse : 33dB(A)



•Quelques mots du fabricant :

Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.