• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAS-16PAVPG-E - Unité Ext Daiseikai 9

  • Unité Extérieure Inverter Super Daiseikai 9 4,5/5,5kW
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAS-16PAVPG-E
    • Référence Sonepar : 00465000265
    • EAN : 8855169067768
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Inverter Super Daiseikai 9 4,5/5,5kW

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle Super Daiseikai 9 : RAS-16PAVPG-E
Puissance froid : 4,5kW ; Puissance chaud : 5,5kW
EER/COP : 4,17/4,01
SEER/SCOP : 8,5/4,6 - Label A+++/A++
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 630x800x300mm
Niveau sonore maximum : 49dB(A)



•Quelques mots du fabricant :

Super DAISEIKAI 9 : Le maximum de la performance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver