• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Toshiba Climatisation - RAS-2M10G3AVG-E - Unité Ext Multisplit

  • Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4,0kW
    • Fabricant : Toshiba Climatisation
    • Réf. fabricant : RAS-2M10G3AVG-E
    • Référence Sonepar : 00465909487
    • EAN : 8855169094870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4,0kW

•Les Atouts de l'article:

Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-2M10G3AVG-E
Deux unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 3,3kW ; Puissance chaud : 4kW
SEER/SCOP : 8,6/4,7
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32 (pas d'appoint de charge requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 15m max. par UI, 20m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
Poids : 31kg
Niveau de pression sonore (PV) : 43 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.