Description
•Les Atouts de l'article:
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-2M14G3AVG-E
Deux unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 4,0kW ; Puissance chaud : 4,4kW
SEER/SCOP : 8,7/4,8
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32 (pas d'appoint de charge requis)
Longueurs de liaisons frigorifiques : 20m max. par UI, 30m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
Poids : 35kg
Niveau de pression sonore (PV) : 41 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.
•Les Atouts de la gamme:
Gamme Multisplit G3AVG. Fluide R32.
Sept modèles de groupes, de 3,3 à 10kW en froid et de 4,0 à 12kW en chaud.
Classe ènergètique max. jusqu'à A+++/A++.
De 2 à 5 unitès intèrieures connectables : type mural, console, cassette et gainable, de 1,5 à 7kW en mode froid, de 2,0 à 8,0kW en chaud.
Unitès murales et consoles compatibles Wifi.
Jusqu'à 80m de liaisons admissibles et 15m de dènivellè : flexibilitè d'installation.
Appoint de charge non requis sur les bisplit et trisplit de tailles 10 à 18.
Mode chauffage jusqu'à -20°C. Blocage de mode possible.