Description
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 7,5/9kW
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-3M26G3AVG-E
Trois unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 7,0kW ; Puissance chaud : 8,7kW
SEER/SCOP : 8,5/4,6
Classe énergétique A+++/A++
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m max. par UI, 70m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 67kg
Niveau de pression sonore (PV) : 43 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier