Description
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties R32 8/9kW
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Unité extérieure multisplit réversible Inverter
Modèle RAS-4M27G3AVG-E
Quatre unités intérieures raccordables.
Puissance froid: 8,0kW ; Puissance chaud : 9,0kW
SEER/SCOP : 8,3/4,5
Classe énergétique A++/A+
Plage de fonctionnement en chauffage jusqu'à -20°C extérieur
Fluide : R32
Longueurs de liaisons frigorifiques : 25m max. par UI, 70m max. au total
Dimensions (HxLxP) : 890 x 900 x 320 mm
Poids : 68kg
Niveau de pression sonore (PV) : 44 dB(A)
Vaste gamme d'unités intérieures compatibles : muraux (standards, design, premium), console, gainable, cassette 600x600.